Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-374700 Herst.-Nr.: RE605X EAN/GTIN: 6935364030582 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihr ultimatives WLAN-Erlebnis
AX1800 WiFi 6 WLAN-Repeater
Holen Sie sich mehr Reichweite mit Ihrem vorhandenen Router
Ein einzelner Router hat eine begrenzte WLAN-Abdeckung und verursacht immer WLAN-Totzonen. Der RE605X stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrem vorhandenen Router her und verstärkt mehr WLAN-Signale in Ihrem gesamten Haus. So können Sie überall reibungslose WiFi 6-Netzwerkerlebnisse mit hoher Geschwindigkeit, Kapazität und Abdeckung genießen.
WiFi 6: Mehr Verbindungen mit besserer Leistung
Die neueste Wi-Fi 6-Technologie wurde für die heutigen Geräte entwickelt und eliminiert Verzögerungen, endloses Laden und tote Stellen. Es erfüllt Ihre Netzwerkanforderungen voll und ganz, insbesondere für bandbreitenintensive Aufgaben wie Cloud-Gaming oder 4K-UHD-Video.
AX1800 Dual Band WLAN erfüllt alle Ihre unterschiedlichen Netzwerkanforderungen
TP-Link OneMesh: Optimieren Sie für ein reibungsloses WLAN-Erlebnis
OneMesh ™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses zu bilden. Schließen Sie einfach einen OneMesh ™ WLAN-Repeater an einen OneMesh ™ Router an. Keine Suche mehr nach einer stabilen Verbindung.
Genießen Sie ein AX Mesh-Netzwerk mit Ihrem vorhandenen Router
Willst du ein Mesh-Netzwerk? Zögern Sie, ob Sie Ihren aktuellen Router durch ein neues Mesh-Set ersetzen sollten?
Erweiterte Funktionen für Geschwindigkeit
Adaptive Pfadauswahl
Hält Ihr Netzwerk mit Höchstgeschwindigkeit am Laufen, indem Sie automatisch den schnellsten Verbindungspfad zum Router auswählen.
Hochgeschwindigkeitsmodus
Verwenden Sie beide WLAN-Bänder, um superschnelle Verbindungen zu genießen - ideal für HD-Streaming und Spiele.
Eingebauter Access Point-Modus
RE605X ist mehr als ein WLAN-Repeater. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Ethernet-Anschluss und verwandeln Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung in einen drahtlosen 2 × 2-MU-MIMO-Dualband-Zugangspunkt.
Kontrolle an Ihren Fingerspitzen
Richten Sie Ihr WLAN über die TP-Link Tether-App von Ihrem Smartphone (Android, iOS) aus ein und verwalten Sie es , einschließlich TP-Link- Routern und WLAN-Repeatern.
Weitere Informationen: | | weight: | 0.460 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.130 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 49,93* | € 63,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 50,18* | € 63,34* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 50,61* | € 63,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,25* | € 64,99* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,41* | € 66,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|