Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-371341 Herst.-Nr.: 4160823 EAN/GTIN: 3362934112028 |
| |
|
| | |
| Lenkrad Thrustm. T-GT II FF Wheel (PS5/PC) Das Rennlenkrad T-GT II ist ein wahres Kraftpaket bestehend aus extrem innovativen Technologien. Es ist das Ergebnis einer sehr gründlichen Studie aller entscheidenden Eindrücke, die für ein ultra-realistisches Rennerlebnis unerlässlich sind. Das T-GT II wurde in mehr als 23.000 Stunden intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit verfeinert und perfektioniert, um die erstaunliche Force-Feedback-Leistung des Vorgängers (das T-GT) auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Mit dem T-GT II können Gamer auf PlayStation 5, PlayStation 4 und PC ein völlig neues Niveau an Präzision und Haltbarkeit genießen. Das offiziell für PlayStation 5 und Gran Turismo lizenzierte T-GT II-Rennlenkrad bietet dank bahnbrechender Technologien wie T-LIN, T-DCC und insbesondere T-DFB (3D-Wahrnehmung von Force-Feedback-Effekten) die entscheidenden Wettbewerbsvorteile und realitätsnahe Fahrerlebnisse aus GT Sport. Merkmale •Lederummanteltes Lenkrad mit 25 Aktionstasten, 1 Drucktaste und 4 Drehwählschaltern, die in GT Sport nativ erkannt werden (Differenzialbremse, Traktionskontrolle, Kraftstoff-Mapping, Drehmoment-Management) •Hochtouriger, bürstenloser 40-Watt-Motor der nächsten Generation für außergewöhnlich reaktionsschnelles Force Feedback mit hoher Drehmomentkapazität •Interne Komponenten aus der europäischen Automobilindustrie (AEC-Q), für maximale Qualität und Lebensdauer •Proprietäre Technologien: T-AEC-Q, T-DCC, T-RTF, T-LIN, T40-VE, T-DFB, T-F.O.C., T-M.C.E. und T-TURBO •Proprietäre Magnet-Technologie (H.E.A.R.T) für eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und optimale Präzision •Schnelles und einfaches Lenkrad-Wechselsystem, •das den Einsatz verschiedener Lenkradtypen (F1, Rally, etc.) ermöglicht (separat erhältlich) •Doppelriemensystem für reibungslose Gaming-Sessions ohne Dead Zones •Inklusive 3-Pedalset T3PA GT II, kompatibel mit dem Pedalset Thrustmaster T-LCM (separat erhältlich) •Kompatibel mit dem Schalthebel Thrustmaster TH8A und der Handbremse TSS Handbrake (separat erhältlich) •Offiziell lizenziert für PlayStation 5 und Gran Turismo, kompatibel mit PS5, PS4 und PC Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 14.318 kg | height: | 0.330 m | width: | 0.405 m | depth: | 0.550 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 536,70* | € 595,71* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,38* | € 616,57* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 557,51* | € 618,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 572,91* | € 635,16* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 659,74* | € 725,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|