Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guillemot T-GT II Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guillemot T-GT II Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Guillemot T-GT II Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Guillemot T-GT II Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Guillemot T-GT II Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Guillemot T-GT II Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Guillemot T-GT II Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Guillemot T-GT II Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Guillemot T-GT II Schwarz Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91432391
Hersteller:
     Guillemot
Herst.-Nr.:
     4160823
EAN/GTIN:
     3362934112028
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
T-GT II: alle entscheidenden, unverzichtbaren Features des T-GT — plus neu hinzugefügte Elemente und Verbesserungen, um die führende Stellung dieses Rennlenkrads in der Welt des eSports und seine Einzigartigkeit im GT Sport zu sichern.

Über das Produkt
Das Rennlenkrad T-GT II ist ein wahres Kraftpaket bestehend aus extrem innovativen Technologien. Es ist das Ergebnis einer sehr gründlichen Studie aller entscheidenden Eindrücke, die für ein ultra-realistisches Rennerlebnis unerlässlich sind.

Das T-GT II wurde in mehr als 23.000 Stunden intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit verfeinert und perfektioniert, um die erstaunliche Force-Feedback-Leistung des Vorgängers (das T-GT) auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Mit dem T-GT II können Gamer auf PlayStation 5, PlayStation 4 und PC ein völlig neues Niveau an Präzision und Haltbarkeit genießen. Das offiziell für PlayStation 5 und Gran Turismo lizenzierte T-GT II-Rennlenkrad bietet dank bahnbrechender Technologien wie T-LIN, T-DCC und insbesondere T-DFB (3D-Wahrnehmung von Force-Feedback-Effekten) die entscheidenden Wettbewerbsvorteile und realitätsnahe Fahrerlebnisse aus GT Sport.

Offiziell lizenziert für PlayStation 5 und Gran Turismo
Das T-GT II wurde in mehr als 23.000 Stunden intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit verfeinert und perfektioniert, um die erstaunliche Force-Feedback-Leistung des Vorgängers (T-GT) auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Mit dem T-GT II können Gamer auf PlayStation 5, PlayStation 4 und PC ein völlig neues Niveau an Präzision und Haltbarkeit genießen.

Das offiziell für PlayStation 5 und Gran Turismo lizenzierte T-GT II-Rennlenkrad bietet dank bahnbrechender Technologien wie T-LIN, T-DCC und insbesondere T-DFB (3D-Wahrnehmung von Force-Feedback-Effekten) die entscheidenden Wettbewerbsvorteile und realitätsnahe Fahrerlebnisse aus GT Sport.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
14060 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8471607000
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13220 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Reflex Vibration
Ja
Knopfanzahl
25
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,41*
€ 706,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,21*
€ 696,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,25*
€ 677,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,04*
€ 666,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,93*
€ 636,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.