Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 512GB Transcend JetFlash 930C USB3.2 420/400MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 512GB Transcend JetFlash 930C USB3.2 420/400MB/s
USB-Stick 512GB Transcend JetFlash 930C USB3.2 420/400MB/s
Artikel-Nr.:
     832-371322
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GJF930C
EAN/GTIN:
     0760557850342
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.005 m
width:
0.100 m
depth:
0.130 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 59,34*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 46,93*
€ 60,38*
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 61,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,54*
€ 61,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 65,85*
€ 84,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.