Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu HDD SATA3 2TB 7.2k 3,5" W5010 D9010 P7010 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu HDD SATA3 2TB 7.2k 3,5" W5010 D9010 P7010 ua
Fujitsu HDD SATA3 2TB 7.2k 3,5" W5010 D9010 P7010 ua
Artikel-Nr.:
     832-366178
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26462-F3500-L200
EAN/GTIN:
     4063872722087
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
weight:
0.694 kg
height:
0.200 m
width:
0.220 m
depth:
0.210 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 185,30*
€ 219,13*
€ 3,50*
ab € 201,46*
€ 237,37*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 201,87*
€ 237,38*
Frei Haus
ab € 226,76*
€ 265,03*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.