Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-365834 Herst.-Nr.: DN-81003 EAN/GTIN: 4016032305682 |
| |
|
|  |  |
 | Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung
- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation - Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit - Distanz bis zu 20km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps - Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.036 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.120 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 10,93* | € 11,57* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 11,25* | € 11,91* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,26* | € 11,92* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 11,27* | € 11,93* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,52* | € 13,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|