Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MonkeyTree 75cm - Lautsprecherständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MonkeyTree 75cm - Lautsprecherständer
MonkeyTree 75cm - Lautsprecherständer
Artikel-Nr.:
     832-365551
Hersteller:
     Monkey Banana
Herst.-Nr.:
     230121
EAN/GTIN:
     4260274230121
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
MonkeyTree (Monitorstativ) 75cm Monkey Banana

Der Monkey Tree ist die natürliche Heimat für unsere Spezies. Die Monkeys fühlen sich wohl, während sie entspannt und entkoppelt vom Untergrund auf den Monitorstativen aus Metall stehen.
Der Monkey Tree passt zu den folgenden Lautsprechern: Turbo 4, Turbo 5, Turbo 6 und Turbo 8.

ACHTUNG: Studiomonitor ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
24.567 kg
height:
0.150 m
width:
0.435 m
depth:
0.500 m
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer, Audio Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.