Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 8.1 S/FTP Patchkabel, 10 Stück, 3m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS CAT 8.1 S/FTP Patchkabel, 10 Stück, 3m, grau
DIGITUS CAT 8.1 S/FTP Patchkabel, 10 Stück, 3m, grau
Artikel-Nr.:
     832-365351
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1844-030-10
EAN/GTIN:
     4016032471660
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Die High-End Netzwerklösung nach dem CAT 8.1 Standard

- Das 3 Meter (300 cm) lange Ethernet-Kabel der Kategorie 8.I überträgt Daten mit Geschwindigkeiten bis zu 25 Gbit/s bzw. 40 Gbit/s - Zum Beispiel für Glasfaser-Internet Geschwindigkeiten im Serverraum
- CAT.8 LAN-Kabel (Klasse-I) bieten mit einer maximalen Bandbreite von 2000 MHz (2 GHz) hervorragende Verbindungs-Eigenschaften für Gigabit-Netzwerke in Rechenzentren oder Unternehmens-Netzwerken
- Durch den RJ45-Stecker (Kein GG45 oder ARJ45) kompatibel zu Netzwerken mit CAT.5e, CAT.6, CAT.6A & CAT.7 Kabeln - Ideal geeignet für ToR und MoR Vernetzungskonzepte im Rechenzentrum
- Alternative zu LWL Kabeln: Bei Kabelstrecken bis 30 m Länge verbinden TP-Patchkabel der Kategorie Cat8.1 Geräte wie Router, Rack-Switches, Speicher-Systeme oder Blade-Server im Serverraum miteinander
- Mit LSZH Außenmantel besonders flammwidrig & niedrige Rauchemission - Innenleiter aus Kupfer (Cu) - Kompatibel mit Power over Ethernet (PoE++) - Hauben mit Zugentlastung, Knick- & Rasthebelschutz

Die DIGITUS® Kategorie 8.1 Klasse I Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 8.1 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 8.1 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 2.000 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 8.1 wird durch die grüne Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.