Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 8.1 S/FTP Patchkabel, 10 Stück, 2m, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS CAT 8.1 S/FTP Patchkabel, 10 Stück, 2m, grau
DIGITUS CAT 8.1 S/FTP Patchkabel, 10 Stück, 2m, grau
Artikel-Nr.:
     832-365350
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1844-020-10
EAN/GTIN:
     4016032471653
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die High-End Netzwerklösung nach dem CAT 8.1 Standard - Erreichen eine Bandbreite von bis zu 2000 Mhz - Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission - Transparent Grün gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 8.1 (2.000 Mhz) - Innenleiter: Kupfer (Cu) - PoE++ kompatibel Die DIGITUS® Kategorie 8.1 Klasse I Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 8.1 Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 8.1 Verkabelung. Die Leistung wurde bis 2.000 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 8.1 wird durch die grüne Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
weight:
1.446 kg
height:
0.020 m
width:
0.365 m
depth:
0.390 m
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp grau 2m, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat8 Rohkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.