Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 6A S/FTP Patchkabel, 10 Stück,5m,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS CAT 6A S/FTP Patchkabel, 10 Stück,5m,grau
DIGITUS CAT 6A S/FTP Patchkabel, 10 Stück,5m,grau
Artikel-Nr.:
     832-365282
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1644-A-050CL-10
EAN/GTIN:
     4016032472391
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk - Component Level getestet

- Das 5 Meter (300 cm) lange Ethernet-Kabel der Kategorie 6A überträgt Daten mit Geschwindigkeiten bis zu 10000 Mbit/s (10 Gbit/s) zum Beispiel für Glasfaser-Internet Geschwindigkeiten im Heim-Netzwerk
- CAT.6A LAN-Kabel (Klasse-EA) bieten mit einer maximalen Bandbreite von 500 MHz hervorragende Verbindungs-Eigenschaften für Gigabit-Netzwerke in privaten und sowie Firmen-Netzwerken
- Beim Component-Level Testverfahren wird jedes Kabel einzeln auf Funktion überprüft (Test-Protokoll enthalten) - Durch den RJ45-Stecker kompatibel zu Netzwerken mit CAT.5e, CAT.6, CAT.7 & CAT.8 Kabeln
- Patchkabel verbinden u.a. Modem, DSL-Router, Switches und Patchpanel im Serverraum über Netzwerkdosen oder Power-Line mit WLAN Access-Points, PC & Notebook, Funk-Repeater & Überwachungskameras
- Mit LSZH Außenmantel für geringes Brandverhalten & niedrige Rauchemission - Innenleiter aus Kupfer (Cu) - Kompatibel mit Power over Ethernet (PoE+) - Hauben mit Zugentlastung, Knick- & Rasthebelschutz

Die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Darüber hinaus werden die Kabel Component Level getestet, d. h. die Bestandteile der Kabel werden zusätzlich einzelnen Tests unterzogen. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.