Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364930 Herst.-Nr.: DK-1521-010-CO EAN/GTIN: 4016032215745 |
| |
|
| | |
| Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.
- Übertragungsrate bis zu 100 Mhz - Innenleiter: Kupfer (Cu)
Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.036 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kat5, Cat5 Kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,80* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,81* | € 1,30* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,87* | € 1,39* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,00* | € 1,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|