Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 +TypC A o.Netzt. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 +TypC A o.Netzt. sw
CONCEPTRONIC USB-Hub 4-Port 3.0 ->4x3.0 +TypC A o.Netzt. sw
Artikel-Nr.:
     832-364867
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     HUBBIES06B
EAN/GTIN:
     4015867225547
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit diesem USB 3.0-Hub mit 4 Ports spendieren Sie Ihrem Netbook, Notebook oder PC 4 zusätzliche USB-Ports, ohne mehr als einen einzigen USB 3.0-Port zu belegen! Problemlos schließen Sie bis zu vier USB-Geräte an Netbook, Notebook oder PC an. Dieser praktische OTG-Adapter für USB-C vereinfacht die Datensynchronisierung mit und das Aufladen von beliebigen USB-C-Geräten, z. B. Smartphone, tragbare Gaming-Konsole, MacBook, Chromebook Pixel oder ähnliche moderne Laptop-Modelle mit USB-C-Anschlüssen.
Weitere Informationen:
weight:
0.068 kg
height:
0.025 m
width:
0.110 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 9,87*
€ 13,79*
11 Tage
100
€ 6,29*
ab € 9,95*
€ 13,90*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,94*
€ 15,23*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 11,07*
€ 15,39*
5 Tage
1256
€ 1,00*
ab € 15,12*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.