Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Hub 7-Port 2.0 ->7x2.0 ohne Netzteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB-Hub 7-Port 2.0 ->7x2.0 ohne Netzteil schwarz
Equip USB-Hub 7-Port 2.0 ->7x2.0 ohne Netzteil schwarz
Artikel-Nr.:
     832-364595
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128957
EAN/GTIN:
     4015867225332
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dies USB 2.0-Hub mit 7 Anschlüssen können Sie Ihr Netbook, Notebook oder Ihren PC mit 7 zusätzlichen USB 2.0-Anschlüssen erweitern, indem Sie nur einen freien USB 2.0-Anschluss verwenden! Sie können problemlos bis zu 7 USB-Geräte oder -Gadgets zu Ihrem Netbook, Notebook oder PC hinzufügen.
Weitere Informationen:
weight:
0.096 kg
height:
0.026 m
width:
0.078 m
depth:
0.164 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,69*
€ 10,97*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 9,08*
€ 12,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 13,41*
€ 18,92*
4 Tage
356
€ 1,00*
ab € 14,69*
€ 20,41*
€ 3,50*
ab € 19,30*
€ 26,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.