Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364393 Herst.-Nr.: 64046 EAN/GTIN: 4043619640461 |
| |
|
| | |
| Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um vier USB Typ-A Anschlüsse. Hub mit Befestigungsmöglichkeit Aufgrund des beiliegenden USB Kabels, sowie der Feststellschraube eignet sich dieser Delock Hub besonders zur einfachen Montage am Monitor oder Tisch. Somit befindet sich der Hub immer am selben Ort. Außerdem können die USB Geräte einhändig eingesteckt werden, der Hub muss nicht zusätzlich festgehalten werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.167 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUBs |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 18,24* | € 24,86* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,23* | € 24,91* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 18,98* | € 25,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,79* | € 28,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,49* | € 29,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|