Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364380 Herst.-Nr.: 64088 EAN/GTIN: 4043619640881 |
| |
|
| | |
| Dieser stabile USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 7 USB Typ-A Anschlüsse. Es lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones aufladen oder Daten mit 5 Gbps übertragen. Transparentes Gehäuse Das robuste, transparente Kunststoffgehäuse ermöglicht den Einblick ins Innere. Eine blaue LED an der Unterseite lässt den Hub auch im Dunkeln elegant aussehen. Ausreichende Stromversorgung Der Hub besitzt eine zusätzliche Stromversorgungsbuchse. Bei Bedarf können somit an den Hub angeschlossene Geräte besser mit Strom versorgt werden, um z. B. mehrere Smartphones oder Tablets gleichzeitig zu laden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.129 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUBs |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 21,25* | € 28,99* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 21,38* | € 29,04* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 22,03* | € 30,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,35* | € 33,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 25,14* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|