Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HUB USB 3.1 1xTyp-C Bu 4xTyp-A Bu 10Gbps extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HUB USB 3.1 1xTyp-C Bu 4xTyp-A Bu 10Gbps extern
DELOCK HUB USB 3.1 1xTyp-C Bu 4xTyp-A Bu 10Gbps extern
Artikel-Nr.:
     832-364373
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64053
EAN/GTIN:
     4043619640539
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser USB Hub von Delock wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um vier USB Typ-A Anschlüsse.
Weitere Informationen:
weight:
0.301 kg
height:
0.055 m
width:
0.150 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 38,13*
€ 50,72*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,05*
€ 50,74*
€ 4,70*
ab € 39,62*
€ 52,61*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 41,71*
€ 55,86*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.