Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK 19" Industrie HUB 13x USB 3.1 Gen 1 Typ-A 1x Typ-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK 19" Industrie HUB 13x USB 3.1 Gen 1 Typ-A 1x Typ-B
DELOCK 19" Industrie HUB 13x USB 3.1 Gen 1 Typ-A 1x Typ-B
Artikel-Nr.:
     832-364367
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64039
EAN/GTIN:
     4043619640393
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser stabile, industriefähige USB Hub von Delock im Metallgehäuse, wird an einem Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 13 USB Typ-A Anschlüsse. Der Hub kann für Automatisierungs- sowie für Büroanwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
weight:
2.312 kg
height:
0.070 m
width:
0.280 m
depth:
0.510 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 205,44*
€ 231,49*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 204,65*
€ 231,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,60*
€ 236,65*
€ 4,70*
ab € 212,76*
€ 240,26*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 241,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.