Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364240 Herst.-Nr.: EK646SW.3 EAN/GTIN: 4008224618922 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.434 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.280 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, mehrfachsteckdose 3-fach kopp, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 3fach, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 11,12* | € 15,63* | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 13,43* | € 18,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,45* | € 18,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,67* | € 21,13* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,01* | € 21,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|