Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Hub 4-Port 2.0 ->4x2.0 ohne Netzteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB-Hub 4-Port 2.0 ->4x2.0 ohne Netzteil schwarz
Equip USB-Hub 4-Port 2.0 ->4x2.0 ohne Netzteil schwarz
Artikel-Nr.:
     832-364234
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128955
EAN/GTIN:
     4015867225318
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Dieser USB 2.0-Hub mit 4 Anschlüssen bietet Ihrem PC oder Notebook 4 zusätzliche USB 2.0-Anschlüsse zum Anschließen Ihrer USB-Geräte. Alle Ports können gleichzeitig verwendet werden, da die Leistung für jeden Port individuell bestimmt wird. Geeignet für USB-Geräte mit geringem Stromverbrauch.
Weitere Informationen:
weight:
0.045 kg
height:
0.024 m
width:
0.074 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,41*
€ 5,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 4,90*
€ 7,58*
4 Tage
986
€ 1,00*
ab € 10,49*
€ 14,75*
€ 3,50*
ab € 16,27*
€ 22,48*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.