Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-H7 7-Port USB2 Hub mit Netzteil schwarz retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DUB-H7 7-Port USB2 Hub mit Netzteil schwarz retail
D-Link DUB-H7 7-Port USB2 Hub mit Netzteil schwarz retail
Artikel-Nr.:
     832-36249
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-H7
EAN/GTIN:
     0790069252389
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub 7 port d link
usb hub
d-link usb hub
7x USB 2.0 Port, USB 1.1 abwärtskompatibel davon 2x Schnelllade-Anschluss (schwarz) mit bis zu 1,2A Leistung, geeignet für USB-Geräte mit erhöhtem Ladestrom wie das iPad kompatibel zu den PC Betriebssystemen Windows XP/VISTA/7 sowie Mac OS 9.0 oder höher und Linux, USB kleines Tischgehäuse, Farbe schwarz Sieben zusätzliche USB-2.0-Anschlüsse für Ihren Computer Mit dem Hi-Speed-USB-Hub DUB-H7 mit 7 Anschlüssen können Sie Ihren Computer komfortabel um zusätzliche USB-2.0-Anschlüsse erweitern. Ab sofort können Sie bis zu sieben weitere USB-Peripheriegeräte mit Ihrem Notebook, Ihrem Laptop oder Ihrem Desktop-Computer verbinden, zum Beispiel Digitalkameras, Drucker, externe Festplatten, Mäuse, Tastaturen, Flash-Speicher und Tablet-Computer. Die USB-2.0-Technologie unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s2, wodurch Sie im Vergleich zu früheren USB-Standards deutlich höhere Verbindungsgeschwindigkeiten erreichen. Schnellladung Ihrer Geräte Der DUB-H7 ist mit zwei schwarzen Schnellladeanschlüssen ausgestattet, die den angeschlossenen Geräten einen erhöhten Ladestrom von 1,2 A zur Verfügung stellen, wenn sich der DUB-H7 im Schnelllademodus befindet. Dadurch ist der Hub perfekt für stromhungrige Mobilgeräte wie zum Beispiel das iPad® geeignet, da diese Geräte über Hochkapazitätsakkus verfügen, die zur schnellen und effizienten Aufladung einen höheren Ladestrom erfordern. Leichte Handhabung und Abwärtskompatibilität Verbinden Sie dieses kleine Gerät mit einer Steckdose und einem freien USB-Anschluss an Ihrem Notebook-Computer, und schon ist die Installation beendet. So einfach ist das. Ab sofort können Sie bis zu sieben zusätzliche USB-Geräte mit Ihrem Laptop, Ihrem Notebook oder Ihrem Desktop-Computer verbinden. Überall dabei Der DUB-H7 wurde so entworfen, dass er in jede Notebook-Tasche passt. Dank seiner kompakten Abmessungen können Sie das Gerät problemlos überallhin mitnehmen. Genießen Sie die Freiheit und den Komfort von Taschenformat und Erweiterbarkeit – mit dem Hi-Speed-USB-Hub DUB-H7 mit 7 Anschlüssen.
Weitere Informationen:
weight:
0.538 kg
height:
0.081 m
width:
0.154 m
depth:
0.227 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,53*
€ 24,73*
€ 4,00*
ab € 18,00*
€ 25,47*
€ 4,50*
ab € 19,43*
€ 25,73*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,58*
€ 26,01*
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-1340/E
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.