Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-360075 Herst.-Nr.: MZ-V8V250BW EAN/GTIN: 8806090572234 |
| |
|
| | |
| Beschleunige deinen PC auf NVMe™-Geschwindigkeit Ob Performance-Power für deine Games oder die schnelle Verarbeitung großer Grafiken: Mit der SSD 980 kannst du deinem Computer zu starker Leistung verhelfen. Die 980 ist eine clevere und kosteneffiziente Wahl für hohe SSD-Geschwindigkeit – ermöglicht durch eine PCIe® 3.0-Schnittstelle und NVMe™-Technologie.
Steckt voller Leistung – für viel Tempo Hohe sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500 bzw. 3.000 MB/s[1] – damit du schnell loslegen kannst. Die SSD 980 kann mehr als 6,2-mal so schnell wie eine Samsung SATA-SSD2,3 sein und nutzt die NVMe™-SSD-Technologie von Samsung, um eine hohe NVMe™-Geschwindigkeit zu erzielen.
Hervorragende Wahl für Gamer Wenn du mit großen Dateien arbeitest oder grafik-intensive Spiele spielst, brauchst du starke Leistung. Die SSD 980 unterstützt den Full Power Mode für viel Performance bei niedriger Latenz und bietet dir ein hohes Potential an NVMe™-Leistung für ein rasantes Gaming-Erlebnis.
Für Langlebigkeit entwickelt Bewahre deine Daten auf – mit einer SSD, die einen langen Atem hat. Mit bis zu 600 TBW[2] und einer eingeschränkten 5-Jahres-Herstellergarantie[3] bietet die SSD 980 eine hohe Ausdauer und bewährte Langlebigkeit. Möglich machen dies von Samsung eigens entwickelte Technologien, darunter der moderne Controller, V-NAND-Flashspeicher sowie die aktuellste Firmware.
Wirksamer Schutz vor Überhitzung Leistungsstarke SSDs erfordern ein entsprechendes Temperaturmanagement. Um eine konstante Leistung bieten zu können, ist die SSD 980 mit einer Nickelbeschichtung ausgestattet, die das Wärmeniveau des Controllers verbessern kann. Zudem führt ein Heat Spreader die Betriebswärme ab und kann damit effektiv die Temperatur des Flashspeichers regulieren.
Praktisches Temperatur-
management Mit Samsungs aktuellem Algorithmus zur Wärmeregulierung kann die SSD 980 Temperaturen selbständig kontrollieren und so mit dauerhafter und zuverlässiger Leistung arbeiten. Um Leistungsschwankungen auf lange Sicht minimieren zu können, hält die Dynamic Thermal Guard-Technologie von Samsung die Betriebstemperatur der SSD 980 auf einem passendem Niveau.
Samsung Magician Software Fortschrittliche Laufwerksverwaltung einfach gemacht – mit der Samsung Magician-Software. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hilft dir dabei, immer ein Auge auf deine SSD zu haben. Damit kannst du dein Laufwerk mit Updates immer auf dem neusten Stand halten, Statusparameter und Geschwindigkeit überwachen und sogar die Leistungsfähigkeit optimieren.
Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren. Weitere Informationen: | | weight: | 0.076 kg | height: | 0.022 m | width: | 0.098 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 250 gb samsung, internes ssd, samsung interne ssd, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 36,05* | € 46,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,55* | € 47,21* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 37,14* | € 47,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 36,88* | € 47,81* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 48,06* | € 60,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|