Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-360067 Herst.-Nr.: MY5G2D/A EAN/GTIN: 0190199710313 |
| |
|
| | |
| HomePod mini. Boombastisch. Klein. Aber großartig. Vollgepackt mit Innovationen klingt der HomePod mini überraschend groß für einen so kleinen Lautsprecher. Mit gerade mal 8,4 cm Höhe braucht er kaum Platz, füllt aber einen ganzen Raum mit sattem 360° Audio, das aus jedem Winkel großartig klingt. Bahnbrechendes Computational Audio sorgt für vollen, detailreichen Sound wie bei einem viel größeren Lautsprecher – und der HomePod mini hört deine Stimme auch dann noch, wenn er richtig aufdreht. Der HomePod mini passt überall in dein Haus. Seine elegante Form ist von einem nahtlosen Netzgewebe umschlossen, das für den ausgehenden Sound fast vollkommen durchlässig ist. Oben sorgt eine Touch-Oberfläche mit Hintergrund-Beleuchtung für schnelle, einfache Bedienung. Mit mehreren HomePod mini Lautsprechern schaffst du ein zusammenhängendes Soundsystem für dein ganzes Zuhause.1 Lass Siri überall den gleichen Song abspielen – oder in jedem Zimmer einen anderen. Und der HomePod mini funktioniert zusammen mit dem HomePod für Multiroom Audio und Features wie Intercom. Mach das fantastische Sounderlebnis des HomePod mini noch besser, indem du ein Stereo-Lautsprecher-Paar einrichtest. Zwei HomePod mini Lautsprecher, die im selben Raum gekoppelt sind, erzeugen linke und rechte Kanäle für eine raumfüllende Klangatmosphäre. Nimm einen Anruf an, der auf deinem iPhone eingeht. Hör Musik von deinem Mac. Oder bring den Sound von deinem Apple TV – und damit auch dein TV‑Erlebnis – auf ein ganz neues Level. Das alles lässt sich mit deinem HomePod mini verbinden. Falls du gerade Musik oder einen Podcast hörst und aus dem Haus musst, kannst du auf deinem iPhone weiterhören, ohne etwas zu verpassen. Halte dein iPhone einfach an deinen HomePod mini und er spielt dort weiter, was du gerade hörst. Und bald kannst du sogar spüren, wie sich dein iPhone und der HomePod mini virtuell verbinden, wenn der Sound übertragen wird. Ebenfalls bald verfügbar sind personalisierte Hörvorschläge, die automatisch auf deinem iPhone erscheinen, sobald du es an deinen HomePod mini hältst. Du kannst dann sofort auf die Steuerung zugreifen, ohne dein iPhone zu entsperren. Weitere Informationen: | | weight: | 0.745 kg | height: | 0.120 m | width: | 0.115 m | depth: | 0.165 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 84,68* | € 106,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,47* | € 106,46* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 86,07* | € 107,02* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,24* | € 107,67* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 88,17* | € 109,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|