Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Britisches Netzanschlusskabel, 1,8m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Britisches Netzanschlusskabel, 1,8m, schwarz
DIGITUS Britisches Netzanschlusskabel, 1,8m, schwarz
Artikel-Nr.:
     832-359994
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-440107-018-S
EAN/GTIN:
     4016032311966
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
kaltgerätekabel 1,8m
Europäische Länderfreigaben

Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines PCs oder Monitors an das britische Hausstromnetz (Steckdose).
Weitere Informationen:
weight:
0.220 kg
height:
0.170 m
width:
0.020 m
depth:
0.195 m
Weitere Suchbegriffe: netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13, Stromkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,26*
€ 4,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 3,25*
€ 4,74*
€ 4,50*
ab € 3,39*
€ 4,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,77*
€ 5,43*
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.