Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Britisches Netzanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-440107-018-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-440107-018-S
EAN/GTIN:
     4016032311966
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
kaltgerätekabel 1,8m

Britisches Netzanschlusskabel

Europäische Länderfreigaben

Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines PCs oder Monitors an das britische Hausstromnetz (Steckdose).

Technische Daten:

  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: ungeschirmt
  • Sortiment: Geräteanschlusskabel
  • Länge: 1.8 m
  • Anschluss 1: BS 1363, Stecker
  • Anschluss 2: IEC C13, Buchse
  • Sicherung: 5A Sicherung
  • Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
  • Strombelastbarkeit: 250V/10A
  • Kabel-Norm: H05 VV F3G
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
ungeschirmt
Sortiment:
Geräteanschlusskabel
Länge:
1.8 m
Anschluss 1:
BS 1363, Stecker
Anschluss 2:
IEC C13, Buchse
Sicherung:
5A Sicherung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.