Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359374 Herst.-Nr.: 90271 EAN/GTIN: 4019377902714 |
| |
|
| | |
| Ihre Vorteile im Detail Das COMfortel D-XT20i gestaltet den Workflow gerade für Vieltelefonierer besonders angenehm: Die 20 Zielwahl- und Funktionstasten pro Erweiterungsmodul erlauben den schnellen Zugriff auf Tastendruck. Der Status ist über die LED-Signalisierung auf Anhieb zu erkennen – so verlieren Sie nie den Überblick. Dank des hochauflösenden 4,3“ Displays und der intuitiven Bedienerführung, kommen Sie in den Genuss alle Funktionserweiterungen einfach und schnell zu nutzen. Mit seinem modernen, funktionalen Design fügt es sich zudem in jede anspruchsvolle Büroumgebung ein. Weitere Informationen: | | weight: | 0.465 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.165 m | depth: | 0.270 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 113,05* | € 146,25* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 116,81* | € 150,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 117,89* | € 152,71* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 122,16* | € 157,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,15* | € 160,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|