Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y434352 Herst.-Nr.: 90271 EAN/GTIN: 4019377902714 |
| |
|
| | |
| Das COMfortel D-XT20i gestaltet den Workflow gerade für Vieltelefonierer besonders angenehm: Die 20 Zielwahl- und Funktionstasten pro Erweiterungsmodul erlauben den schnellen Zugriff auf Tastendruck. Der Status ist über die LED-Signalisierung auf Anhieb zu erkennen – so verlieren Sie nie den Überblick.
Dank des hochauflösenden 4,3“ Displays und der intuitiven Bedienerführung, kommen Sie in den Genuss alle Funktionserweiterungen einfach und schnell zu nutzen. Mit seinem modernen, funktionalen Design fügt es sich zudem in jede anspruchsvolle Büroumgebung ein. Features: TFT-Farbdisplay (4,3" / 10,9 cm, 272 x 480 Pixel) mit 65.536 Farben 20 frei programmierbare und selbstbeschriftende Funktionstasten mit je 3 Ebenen, 2 Tasten zur schnellen Ebenenumschaltung 20 selbstbeschriftende und frei programmierbare Funktionstasten mit mehrfarbiger Status-Signalisierung Automatische Hintergrundbeleuchtung mit einstellbarer Helligkeit und Ausschaltzeit Neigungswinkel des Telefons: 30° oder 45° Plug and Play Stromversorgung über den USB-Anschluss des Telefons USB 2.0 für max. 3 Tastenerweiterungen COMfortel D-XT20i Weitere Informationen: | | Display-Art: | Farb-TFT/LCD | Tastaturbeleuchtung: | Ja | Farbe: | schwarz | Freisprechen: | Nein | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anrufbeantworter: | Nein | Produkt-Art: | Systemtelefon Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: systemtelefon, Auerswald, COMfortel D-XT20i, SIP Account, SIP Telefon |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 113,24* | € 144,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 116,23* | € 148,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 117,52* | € 150,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 120,63* | € 153,73* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,59* | € 157,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|