Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359345 Herst.-Nr.: LPS249U EAN/GTIN: 4052792057812 |
| |
|
| | |
| Mit einer Kabellänge von 1,5m ist die LogiLink Steckdosenleiste perfekt für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Sie können die Leiste mit dem beleuchteten Schalter ganz einfach ein- und ausstellen um Strom zu sparen. Außerdem enthält die LPS249U neben den fünf Steckdosen zwei USB-Ports zum Laden Ihrer USB-Geräte. Weitere Informationen: | | weight: | 0.420 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.070 m | depth: | 0.360 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,92* | € 12,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,16* | € 13,00* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,78* | € 15,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,20* | € 22,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,88* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|