Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359149 Herst.-Nr.: LS2208-SR20007R-UR EAN/GTIN: 5711045247927 |
| |
|
| | |
| Bestverkaufter Scanner Der kostengünstige Handheld-Barcode-Scanner LS2208 ermöglicht mit seiner ergonomischen, leichten Form schnelles, zuverlässiges Scannen. Durch den großen Arbeitsbereich von fast Kontakt bis zu 43 Zentimeter ist dieses Gerät gleichermaßen für Einzelhandel, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen oder Lager geeignet. Mehrere Schnittstellen gewährleisten die problemlose Integration in verschiedene Host-Systeme.
KLASSENFÜHRENDE REICHWEITE IN KOMBINATION MIT UNTERSTÜTZUNG VON DICHTEN BARCODES Mitarbeiter können die gängigen 0,33-mm-UPC-Barcodes auf über 63,5 cm entfernten Artikeln erfassen sowie die dichten Barcodes, die auf kleinen Artikeln zu finden sind – alles mit nur einem Gerät.
IMPLEMENTIERUNG AUF DER GANZEN WELT Durch die Unterstützung von 97 internationalen Tastaturen ist der LS2208 sofort in Ihrem Land einsatzbereit.
ROBUSTE BAUWEISE Mit der patentierten Einplatinenbauweise, dem patentierten reibungslosen Flüssigpolymer-Scan-Element, dem kratzfesten Austrittsfenster aus Sicherheitsglas und einer hohen Fall- und Sturzfestigkeit ermöglicht der LS2208 Tag für Tag einen ganztägigen zuverlässigen Betrieb.
Der LS2208 wurde für die tagtägliche kontinuierliche Nutzung entwickelt, um Ausfallzeiten und Reparaturkosten deutlich zu reduzieren. Er sorgt für genaue Scans bereits beim ersten Durchlauf. Und da der LS2208 stets für den nächsten Scan-Vorgang bereit ist, können damit Warteschlangen an Kassen verkürzt, der Kundendienst verbessert und die Produktivität gesteigert werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.629 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.180 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 54,44* | € 69,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 54,84* | € 69,55* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 55,00* | € 69,75* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 57,16* | € 72,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,68* | € 73,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|