Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Storage-Systeme
>
NAS Server
>
Storage Server
>
Artikel
Synology NAS RS3621RPxs 12bay 19" XeonCPU 8GB RAM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-358348
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
RS3621RPXS
EAN/GTIN:
4711174724062
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Weitere Informationen:
weight:
18.000 kg
height:
0.230 m
width:
0.615 m
depth:
0.850 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
NAS-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Server
,
Storage Server
,
rack server 2he
,
storage server
,
synology nas
,
NAS-Gehäuse
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.931,11*
€ 3.081,63*
Lager 509
Frei Haus
ab € 2.956,54*
€ 3.101,89*
Lager 314
Frei Haus
ab € 2.958,63*
€ 3.106,88*
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.956,59*
€ 3.112,56*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.995,52*
€ 3.143,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.081,63*
€ 3.667,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.059,97*
€ 3.641,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.987,52*
€ 3.555,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.946,40*
€ 3.506,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.931,11*
€ 3.488,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V
Synology
D4EC-2666-8G
ab € 159,23*
Zubehör
Synology D4EC-2666-16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Synology
D4EC-2666-16G
ab € 324,71*
Zubehör
Synology E10G17-T1 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Synology
E10G17-T1
ab € 117,63*
Zubehör
Synology E10G21-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Synology
E10G21-F2
ab € 221,38*
Zubehör
Synology E10G30-T2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Synology
E10G30-T2
ab € 222,83*
Zubehör
Synology E10M20-T1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Synology
E10M20-T1
ab € 207,32*
Zubehör
Synology E25G30-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 3125 Mbit/s
Synology
E25G30-F2
ab € 326,47*
Zubehör
Synology Enterprise Series 2.5" 1,92 TB Serial ATA III
Synology
SAT5220-1920G
ab € 412,36*
Zubehör
Synology Enterprise Series 2.5" 3,84 TB Serial ATA III
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,49*
Zubehör
Synology Enterprise Series 2.5" 480 GB Serial ATA III
Synology
SAT5220-480G
ab € 134,92*
Zubehör
Synology Enterprise Series 2.5" 960 GB Serial ATA III
Synology
SAT5220-960G
ab € 239,29*
Zubehör
Synology HAT5300 3.5 Zoll 12000 GB Serial ATA III
Synology
HAT5300-12T
ab € 410,97*
Zubehör
Synology HAT5300-16T Interne Festplatte 3.5 Zoll 16000 GB Serial ATA III
Synology
HAT5300-16T
ab € 546,17*
Zubehör
Synology HAT5300-4T Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Synology
HAT5300-4T
ab € 164,08*
Zubehör
Synology HAT5310-18T Interne Festplatte 3.5 Zoll 18000 GB Serial ATA III
Synology
HAT5310-18T
ab € 593,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen