Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-358291 Herst.-Nr.: TS512GMTE112S EAN/GTIN: 0760557850212 |
| |
|
| | |
| Transcends PCIe SSD 110S/112S nutzt die PCI Express® Gen3 X4 Schnittstelle, die vom neuesten NVMe ™ Standard unterstützt wird, um die Performance der nächsten Generation zu entfalten. Die PCIe M.2 SSD fokussiert High-End-Anwendungen wie z. B. digitale Audio- / Videoproduktionen, Gaming und Enterprise-Nutzung, die eine ständige Verarbeitung schwerer Workloads ohne Systemverzögerungen oder Verlangsamungen jeglicher Art erfordern. Der 3D NAND Flash-Speicher ermöglicht der PCIe SSD 110S/112S nicht nur schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten, sondern stellt auch eine hohe Zuverlässigkeit sicher. Überzeugende Leistung für High-End-Anwendungen Transcends PCIe M.2 SSD 110S/112S folgt dem NVMe 1.3 Standard und nutzt die PCIe ™ Gen3 x4 Schnittstelle. Dadurch werden gleichzeitig vier Lanes für das Senden und Empfangen von Daten verwendet, was zu einer überzeugenden Leistung von bis zu 1700MB/s beim Lesen und 1400MB/s beim Schreiben führt. Die Bedeutung der PCIe Schnittstelle PCIe (oder PCI Express®) ist eine deutlich schnellere Schnittstelle als SATA (oder Serial ATA) zum Anschluss von SSDs an einen Host-Rechner. Sie verfügt über eine oder mehrere Lanes, bestehend aus je einer seriellen Schnittstelle zum Senden und zum Empfangen, und kann damit neue Leistungsanforderungen deutlich besser erfüllen. Der NVMe Standard NVMe (oder NVM Express®) ist ein Host-Controller-Interface-Standard, der auf die Bedürfnisse von Unternehmens- und Client-Anwendungen abgestimmt ist, die PCI Express-basierte Solid-State-Speicher nutzen. NVMe fordert bessere Performance-Vektoren als AHCI (Advanced Host Controller Interface), einschließlich skalierbarer Bandbreite, erhöhter IOPS und geringer Latenz. 3D Erweiterung für überragende Ergebnisse Im Gegensatz zu herkömmlichen, planaren NAND-Chips, werden beim 3D-NAND Flash die Speicherzellen nicht nur horizontal angeordnet, sondern auch vertikal auf mehrere Ebenen gestapelt. Dadurch kann man die Begrenzung der Speicherdichte von 2D-NAND überwinden und gleichzeitig ein höheres Maß an Leistung und Ausdauer erreichen. Bessere Ausdauer, höhere Zuverlässigkeit Transcends PCIe SSD 110S/112S wurde mit einer RAID-Engine und LDPC-Codierung (Low-Density Parity Check), einem leistungsstarken ECC-Algorithmus entwickelt, um Daten bestmöglich zu sichern. Hergestellt mit hochwertigen 3D NAND Flash-Chips und einem dynamisch-thermischen Drosselmechanismus garantiert die PCIe SSD 110S/112S überlegene Ausdauer und Stabilität für High-End-Anwendungen. Transcend SSD Scope Software Um Ihre Transcend SSD schnell und fehlerfrei zu halten, steht Ihnen die SSD Scope Software von Transcend kostenlos zum Download zur Verfügung. Überwachen Sie den Gesundheitsstatus Ihrer SSD mit der S.M.A.R.T. Technologie, aktivieren Sie TRIM für optimale Schreibgeschwindigkeiten, halten Sie Ihre SSD-Firmware auf dem neuesten Stand und migrieren Sie Daten von Ihrem ursprünglichen Laufwerk zu einer neuen SSD mit nur wenigen Klicks. Garantierte Qualität Um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten, werden Transcend SSDs in allen Produktionsstufen rigoros getestet, einschließlich Tests im Bereich der Vibration, Temperatur und Feuchtigkeit, Geschwindigkeit sowie Funktionalität. Weitere Informationen: | | weight: | 0.021 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend 512 gb interne ssd, internes ssd, interne ssd 512gb, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 40,97* | € 53,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 41,70* | € 54,90* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 42,13* | € 55,16* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,38* | € 55,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,67* | € 56,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|