Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 960GB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD220S, SATA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 960GB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD220S, SATA3
SSD 960GB Transcend 2,5" (6.3cm) SSD220S, SATA3
Artikel-Nr.:
     832-358075
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS960GSSD220S
EAN/GTIN:
     0760557836346
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SATA III 6Gb/s SSD220S von Transcend verwendet die neueste 3D-NAND-Technologie, die Speicherzellen vertikal stapelt. Durch die Verwendung von hochwertigem Flash-Speicher und erweiterten Firmware-Algorithmen bietet die SSD220S eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
weight:
0.071 kg
height:
0.010 m
width:
0.130 m
depth:
0.180 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 65,32*
€ 83,08*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 66,01*
€ 83,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 66,63*
€ 84,67*
€ 4,50*
ab € 65,52*
€ 86,03*
€ 3,50*
ab € 68,69*
€ 87,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS480GSSD220S
ab € 31,75*
Zubehör
Transcend
TS120GSSD220S
ab € 16,14*
Zubehör
Transcend
TS240GSSD220S
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.