Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple AirPods Max - Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple AirPods Max - Green
Apple AirPods Max - Green
Artikel-Nr.:
     832-357902
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGYN3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252245118
Suchbegriffe:
AirPods
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Die neuen AirPods Max – eine perfekte Balance aus brillantem Hi‑Fi Audio und der magischen Einfachheit der AirPods. Das ultimative Hörerlebnis ist da.
Weitere Informationen:
weight:
1.301 kg
height:
0.080 m
width:
0.270 m
depth:
0.330 m
Weitere Suchbegriffe: Muschelkopfhörer, iPad Zubehör, iPod Zubehör, apple airpods, muschelkopfhörer, Bluetooth Headset
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,31*
€ 483,13*
Frei Haus
ab € 445,89*
€ 483,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 453,45*
€ 493,28*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 459,78*
€ 500,84*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 547,58*
€ 594,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,28*
€ 707,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,03*
€ 697,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,77*
€ 688,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,26*
€ 678,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,58*
€ 651,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.