Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Bullet IR DS-2CD3T56G2-4IS 2.8mm 5MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Bullet IR DS-2CD3T56G2-4IS 2.8mm 5MP
Hikvision Bullet IR DS-2CD3T56G2-4IS 2.8mm 5MP
Artikel-Nr.:
     832-356801
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD3T56G2-4IS(2.8MM)
EAN/GTIN:
     6941264063292
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,71*
€ 285,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.