Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR WL-Router ORBI RBK852-100EUS (Router/2 Extender)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR WL-Router ORBI RBK852-100EUS (Router/2 Extender)
NETGEAR WL-Router ORBI RBK852-100EUS (Router/2 Extender)
Artikel-Nr.:
     832-355747
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBK852-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449146035
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Orbi™ WLAN 6 ist ein Tri-Band WLAN-System, das mit der neuesten und schnellsten WLAN 6-Technologie ausgestattet ist, um das ultimative Smart-Home-Erlebnis mit exzellenter WLAN-Abdeckung und Verbindungskapazität zu bieten. Halten Sie alle WLAN-Verbindungen leistungsfähig, in jedem Raum, immer und überall mit genügend Bandbreite für alle Ihre www.netgear.comGeräte, mehrere 4K/8K-UHD-Streams, Musik für Ihre WLAN-Lautsprecher, schnelles Online-Gaming, intelligente Beleuchtung, WLAN-Sicherheitsgeräte und mehr. Das dedizierte Quad-Stream WLAN 6 Backhaul ermöglicht das Streaming von 4K- oder 8K-Videos ohne Verzögerung. Ideal für Gigabit- und Multi-Gigabit-Internet-Dienste, die Download-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s unterstützen. Platzieren Sie den Satelliten überall in Ihrem Haus, um Gigabit-Geschwindigkeiten zu erhalten, wo immer Sie diese benötigen.

Machen Sie Schluss mit Einschränkungen in Sachen WLAN – mit starkem, zuverlässigem und blitzschnellem WLAN in jedem Raum Ihres Hauses. Vom obersten Stockwerk bis ins Untergeschoss bieten Ihnen Orbi Tri-Band Mesh WLAN 6 Systeme eine höhere Leistung sowie gleichzeitiges WLAN-Streaming, -Gaming und -Browsing auf noch mehr Geräten. Das ultimative Smart-Home-WLAN.

Zeitgemäße Leistung.
Erleben Sie das ultimative Erlebnis mit zwölf WLAN-6-Streams und Geschwindigkeiten von bis zu sechs Gbit/s.†
Genießen Sie 4K/8K-UHDStreaming, verzögerungsfreies Spielen und reibungsloses Streaming.

Mehr Kapazität, mehr Akkulaufzeit.
Lassen Sie sich nicht durch begrenzte Kapazitäten behindern. Genießen Sie mehr Geräte gleichzeitig mit der 4-fachen Kapazität wie zuvor und verbesserter Effizienz für eine längere Akkulaufzeit.

Gigabit beschleunigt Sie,
wo immer Sie es brauchen. Ihr Zuhause soll kein Labyrinth von Funklöchern sein. Mit Tri-Banddediziertem Wireless Backhaul, acht Gigabit-Ethernet-Ports und einem 2,5 Gbit/s-Internetanschluss erhalten Sie überall gleichbleibende Geschwindigkeiten.

So einfach.
Noch nie war es so einfach, Ihr WLAN zu genießen. Mit der Orbi App können Sie Ihr WLAN einrichten, Ihre Einstellungen anpassen und Ihr neues Orbi WLAN in wenigen Minuten genießen.
Weitere Informationen:
weight:
4.089 kg
height:
0.215 m
width:
0.245 m
depth:
0.300 m
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, Wireless Router
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 548,67*
€ 596,64*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 589,77*
€ 638,93*
Frei Haus
ab € 596,60*
€ 645,58*
€ 3,50*
ab € 605,24*
€ 651,73*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 628,78*
€ 681,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,73*
€ 811,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,66*
€ 811,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,33*
€ 804,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,29*
€ 790,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,78*
€ 748,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.