Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear Orbi WLAN 6 Tri-Band Mesh System AX6000 Router Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear Orbi WLAN 6 Tri-Band Mesh System AX6000 Router Gbps
Netgear Orbi WLAN 6 Tri-Band Mesh System AX6000 Router Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-998287338
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBK852-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449146035
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router

Netgear Orbi WLAN 6 Tri-Band Mesh System AX6000 Router Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR Orbi WiFi System RBK852 - WLAN-System - Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 - Desktop Gerätetyp: WLAN-System - Netz Gehäusetyp: Desktop WLAN-System Komponenten: Router, Extender WLAN-System Abdeckung: Bis zu 350 qm WAN-Ports Anz.: 1 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Frequenzband: 2,4 GHz (1 Bandbreite) / 5 GHz (2 Bandbreiten) / 5 GHz (3 Bandbreiten) Intelligenter Assistent: Google Assistant, Alexa Leistungsmerkmale: Sync-Taste, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Gateway-Modus, Circle Smart Parental Controls, Explicit Beamforming, Implicit Beamforming Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19 cm x 7,11 cm x 25,4 cm Gewicht: 1,3 kg Lokalisierung: Europa

Netgear Orbi WLAN 6 Tri–Band Mesh System AX6000 Router Gbps

Produktbeschreibung:

Orbi™ WLAN 6 ist ein Tri–Band WLAN–System, das mit der neuesten und schnellsten WLAN 6–Technologie ausgestattet ist, um das ultimative Smart–Home–Erlebnis mit exzellenter WLAN–Abdeckung und Verbindungskapazität zu bieten. Halten Sie alle WLAN–Verbindungen leistungsfähig, in jedem Raum, immer und überall mit genügend Bandbreite für alle Ihre www.netgear.comGeräte, mehrere 4K/8K–UHD–Streams, Musik für Ihre WLAN–Lautsprecher, schnelles Online–Gaming, intelligente Beleuchtung, WLAN–Sicherheitsgeräte und mehr. Das dedizierte Quad–Stream WLAN 6 Backhaul ermöglicht das Streaming von 4K– oder 8K–Videos ohne Verzögerung. Ideal für Gigabit– und Multi–Gigabit–Internet–Dienste, die Download–Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s unterstützen. Platzieren Sie den Satelliten überall in Ihrem Haus, um Gigabit–Geschwindigkeiten zu erhalten, wo immer Sie diese benötigen.

Machen Sie Schluss mit Einschränkungen in Sachen WLAN – mit starkem, zuverlässigem und blitzschnellem WLAN in jedem Raum Ihres Hauses. Vom obersten Stockwerk bis ins Untergeschoss bieten Ihnen Orbi Tri–Band Mesh WLAN 6 Systeme eine höhere Leistung sowie gleichzeitiges WLAN–Streaming, –Gaming und –Browsing auf noch mehr Geräten. Das ultimative Smart–Home–WLAN.

Zeitgemäße Leistung.
Erleben Sie das ultimative Erlebnis mit zwölf WLAN–6–Streams und Geschwindigkeiten von bis zu sechs Gbit/s.†
Genießen Sie 4K/8K–UHDStreaming, verzögerungsfreies Spielen und reibungsloses Streaming.

Mehr Kapazität, mehr Akkulaufzeit.
Lassen Sie sich nicht durch begrenzte Kapazitäten behindern. Genießen Sie mehr Geräte gleichzeitig mit der 4–fachen Kapazität wie zuvor und verbesserter Effizienz für eine längere Akkulaufzeit.

Gigabit beschleunigt Sie,
wo immer Sie es brauchen. Ihr Zuhause soll kein Labyrinth von Funklöchern sein. Mit Tri–Banddediziertem Wireless Backhaul, acht Gigabit–Ethernet–Ports und einem 2,5 Gbit/s–Internetanschluss erhalten Sie überall gleichbleibende Geschwindigkeiten.

So einfach.
Noch nie war es so einfach, Ihr WLAN zu genießen. Mit der Orbi App können Sie Ihr WLAN einrichten, Ihre Einstellungen anpassen und Ihr neues Orbi WLAN in wenigen Minuten genießen.

Technische Details:

WAN–Verbindung
3G/4G USB Modem–Kompatibilität
Nein
SIM–Karten–Slot
Nein
Ethernet–WAN
Ja
DSL–WAN
Nein
Mobiles Netzwerk
4G
Nein
3G
Nein
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,3 kg
Höhe
195 mm
Breite
254 mm
Tiefe
71 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsstrom
3,5 A
Ausgangsspannung
12 V
Verpackungsinformation
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ–45)
Paketgewicht
4,06 kg
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
260 mm
AC–Netzadapter
Ja
Verpackungshöhe
215 mm
Verpackungsbreite
222 mm
Funktionen
RAM–Speicher
1024 MB
Zertifizierung
CE, FCC
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash–Speicher
512 MB
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN Datentransferrate (max.)
2400 Mbit/s
WLAN–Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
WLAN–Band
Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN–Datenübertragungsrate (erstes Band)
2400 Mbit/s
WLAN– Datenübertragungsrate (Terzband)
1200 Mbit/s
Top WLAN–Standard
Wi–Fi 6 (802.11ax)
WLAN–Standards
802.11a,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac),Wi–Fi 6 (802.11ax)
Design
Ein–/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Black,White
LED–Anzeigen
Activity,LAN,Link,Power,System,WAN,WLAN
Anzeigelicht
Ja
Produkttyp
Tabletop–Router
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
24,2 cm
Menge pro Versandkarton
1 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
21,5 cm
Gewicht des Versandkartons
4,61 kg
Länge des Versandkartons
29,6 cm
Management–Funktionen
Reset–Knopf
Ja
Web–basierter Einstellungsassistent
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Web–basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet–LAN
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
Automatische Kanalwahl
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB–Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
4
Speicherkartenslot(s)
Nein
DC–Anschluss
Ja
Systemanforderung
Mac–Kompatibilität
Ja
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
IP–Adressen Filter
Ja
Filterung
Ja

Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 548,67*
€ 596,64*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 589,77*
€ 638,93*
Frei Haus
ab € 596,60*
€ 645,58*
€ 3,50*
ab € 605,24*
€ 651,73*
€ 4,99*
ab € 615,08*
€ 663,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,93*
€ 760,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,20*
€ 759,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,55*
€ 753,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,16*
€ 741,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,77*
€ 701,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.