Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR RBK852 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Grau 4 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR RBK852 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Grau 4 Intern
NETGEAR RBK852 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Grau 4 Intern
NETGEAR RBK852 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Grau 4 Intern
NETGEAR RBK852 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Schwarz, Grau 4 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75653484
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RBK852-100EUS
EAN/GTIN:
     606449146035
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Orbi™ WLAN 6 ist ein Tri-Band WLAN-System, das mit der neuesten und schnellsten WLAN 6-Technologie ausgestattet ist, um das ultimative Smart-Home-Erlebnis mit exzellenter WLAN-Abdeckung und Verbindungskapazität zu bieten. Halten Sie alle WLAN-Verbindungen leistungsfähig, in jedem Raum, immer und überall mit genügend Bandbreite für alle Ihre www.netgear.comGeräte, mehrere 4K/8K-UHD-Streams, Musik für Ihre WLAN-Lautsprecher, schnelles Online-Gaming, intelligente Beleuchtung, WLAN-Sicherheitsgeräte und mehr. Das dedizierte Quad-Stream WLAN 6 Backhaul ermöglicht das Streaming von 4K- oder 8K-Videos ohne Verzögerung. Ideal für Gigabit- und Multi-Gigabit-Internet-Dienste, die Download-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s unterstützen. Platzieren Sie den Satelliten überall in Ihrem Haus, um Gigabit-Geschwindigkeiten zu erhalten, wo immer Sie diese benötigen.

Machen Sie Schluss mit Einschränkungen in Sachen WLAN – mit starkem, zuverlässigem und blitzschnellem WLAN in jedem Raum Ihres Hauses. Vom obersten Stockwerk bis ins Untergeschoss bieten Ihnen Orbi Tri-Band Mesh WLAN 6 Systeme eine höhere Leistung sowie gleichzeitiges WLAN-Streaming, -Gaming und -Browsing auf noch mehr Geräten. Das ultimative Smart-Home-WLAN.

Zeitgemäße Leistung.
Erleben Sie das ultimative Erlebnis mit zwölf WLAN-6-Streams und Geschwindigkeiten von bis zu sechs Gbit/s.†
Genießen Sie 4K/8K-UHDStreaming, verzögerungsfreies Spielen und reibungsloses Streaming.

Mehr Kapazität, mehr Akkulaufzeit.
Lassen Sie sich nicht durch begrenzte Kapazitäten behindern. Genießen Sie mehr Geräte gleichzeitig mit der 4-fachen Kapazität wie zuvor und verbesserter Effizienz für eine längere Akkulaufzeit.

Gigabit beschleunigt Sie,
wo immer Sie es brauchen. Ihr Zuhause soll kein Labyrinth von Funklöchern sein. Mit Tri-Banddediziertem Wireless Backhaul, acht Gigabit-Ethernet-Ports und einem 2,5 Gbit/s-Internetanschluss erhalten Sie überall gleichbleibende Geschwindigkeiten.

So einfach.
Noch nie war es so einfach, Ihr WLAN zu genießen. Mit der Orbi App können Sie Ihr WLAN einrichten, Ihre Einstellungen anpassen und Ihr neues Orbi WLAN in wenigen Minuten genießen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
2400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2400 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
1200 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA-PSK
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
1297 g
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
4060 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
512 MB
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Technische Details
Höhe des Versandkartons
215 mm
Breite des Versandkartons
242 mm
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Aktivität, LAN, Link, Leistung, System, WAN, WLAN
Anzahl der Antennen
8
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Maximale Abdeckung
350 m²
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
12 V
AC-Adapter Eingangsstrom
3.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
2 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,05*
€ 703,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,83*
€ 693,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,46*
€ 681,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,32*
€ 647,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.