Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi RC Auto Drift Sport Li-Ion Akku 500mAh grün /14+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi RC Auto Drift Sport Li-Ion Akku 500mAh grün /14+
Amewi RC Auto Drift Sport Li-Ion Akku 500mAh grün /14+
Artikel-Nr.:
     832-355372
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     21085
EAN/GTIN:
     4260631428611
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Modell einer japanischen Rennsport Ikone im Maßstab 1:24 als RTR Modell. Die montierten Drift Reifen erlauben extreme Driftwinkel auf jedem glatten Untergrund und die Front LED Belechtung unterstreicht den sportlichen Charakter des Modells zusätzlich. Ebenfalls im Lieferumfang sind 4 Gummireifen inkl. Felgen für coole Rennaction auf engstem Raum. Drifte mit deinen Freunden um die mitgelieferten Pylonen oder rase mit den Gummireifen präzise um jedes Hindernis. Egal was Du machst, Spaß ist mit diesem tollen Set garantiert und durch das 2,4GHz Übertragungssystem kannst Du auch gleichzeitig mit mehreren Freunden fahren.
Weitere Informationen:
weight:
0.555 kg
height:
0.105 m
width:
0.240 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: RC Auto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 24,46*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 26,63*
€ 35,09*
€ 3,50*
ab € 26,62*
€ 35,10*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.