Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Drift Elektromotor 1:24 Sportwagen (21085)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi Drift Sport ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Amewi Drift Sport ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Amewi Drift Sport ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Amewi Drift Sport ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Amewi Drift Sport ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Amewi Drift Sport ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Amewi Drift Sport ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Amewi Drift Sport ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     2753H-6989483
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     21085
EAN/GTIN:
     4260631428611
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Sportwagen
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:24
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Schwarz, Rot, Weiß
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  8 Jahr(e)
Antriebstyp  Allradantrieb
LED-Licht  Ja
Frequenzband  2.4 GHz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  186 g
Länge (mm)  18,6 cm
Breite  84 mm
Höhe  60 mm
  
Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität  500 mAh
Batteriespannung  3,7 V
Batteriespannung (Transmitter)  1,5 V
Anzahl unterstützter Batterien  1
Anzahl der Batterien (Sender)  2
Kompatible Batteriegrößen  AA
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  240 mm
Verpackungstiefe  240 mm
Verpackungshöhe  105 mm
Paketgewicht  555 g
Verpackungsart  Fensterbox
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Transmitter  Ja
Batterien enthalten  Ja
Ladegerät  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Typ:
Sportwagen
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:24
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Schwarz, Rot, Weiß
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
8 Jahr(e)
Antriebstyp:
Allradantrieb
LED-Licht:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Länge (mm):
18,6 cm
Breite:
84 mm
Höhe:
60 mm
Batterien erforderlich:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität:
500 mAh
Batteriespannung:
3,7 V
Batteriespannung (Transmitter):
1,5 V
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Anzahl der Batterien (Sender):
2
Kompatible Batteriegrößen:
AA
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
105 mm
Paketgewicht:
555 g
Verpackungsart:
Fensterbox
Anzahl:
1
Transmitter:
Ja
Batterien enthalten:
Ja
Ladegerät:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 21085, amewi, drift, auto, sport, liion, akku, 500mah, grün, /14+, elektromotor, 1:24, sportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,01*
€ 21,58*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 18,37*
€ 24,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,66*
€ 35,18*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.