|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-85666235 Herst.-Nr.: 21085 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Modell einer japanischen Rennsport Ikone im Maßstab 1:24 als RTR Modell. Die montierten Drift Reifen erlauben extreme Driftwinkel auf jedem glatten Untergrund und die Front LED Belechtung unterstreicht den sportlichen Charakter des Modells zusätzlich. Ebenfalls im Lieferumfang sind 4 Gummireifen inkl. Felgen für coole Rennaction auf engstem Raum. Drifte mit deinen Freunden um die mitgelieferten Pylonen oder rase mit den Gummireifen präzise um jedes Hindernis. Egal was Du machst, Spaß ist mit diesem tollen Set garantiert und durch das 2,4GHz Übertragungssystem kannst Du auch gleichzeitig mit mehreren Freunden fahren. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Auto |  | Motortyp | Elektromotor |  | Maßstab | 1:24 |  | Bauart | Betriebsbereit (RTR) |  | Gehäusefarbe | Multi |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |  | Antriebstyp | Allradantrieb |  | Frequenzband | 2.4 GHz | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 500 mAh |  | Akku-/Batteriespannung | 3.7 V | Verpackungsdaten | Transmitter | Ja |  | Mitgelieferte Kabel | USB | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 186 mm |  | Breite | 84 mm |  | Höhe | 60 mm |  | Gewicht | 186 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |