Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qnap TL-R1620Sep-RP 19" Rackmount 16bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qnap TL-R1620Sep-RP 19" Rackmount 16bay
Qnap TL-R1620Sep-RP 19" Rackmount 16bay
Artikel-Nr.:
     832-355042
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-R1620Sep-RP
EAN/GTIN:
     4713213518588
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das TL-R1620Sep-RP SAS 12Gb/s Speichererweiterungsgehäuse ist für die Erweiterung des Speicherplatzes Ihres QTS oder QuTS hero NAS ausgelegt. Bis zu sechzehn Erweiterungsgehäuse können über Highspeed-Mini-SAS-HD-Kabel in Reihe (Daisy-Chain) geschaltet werden, um eine Rohkapazität von bis zu 4,6PB zu unterstützen, ideal für die Archivierung/Sicherung von Virtualisierungsanwendungen, Überwachungsaufzeichnungen, großen Datenmengen oder Multimedia. Mit der Broadcom® SAS DataBolt™-Bandbreitenoptimierungstechnologie konsolidiert das TL-R1620Sep-RP die 6Gb/s-Infrastruktur in 12Gb/s. Mit vier Mini-SAS-HD-SFF-8644-Wide-Ports bietet das TL-R1620Sep-RP eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 192Gbps, wenn es an einen einzelnen Host angeschlossen ist. Bei Anschluss an ein QTS/QuTS hero NAS, das Multipath-Routing unterstützt, kann mit dem TL-R1620Sep-RP eine reibungslosere Datenübertragung und ein kontinuierlicher Systembetrieb erreicht werden.

Bis zu 96Gb/s mit Link-Aggregation erreichen
Das TL-R1620Sep-RP ist mit einem stromsparenden 28nm SAS35x36R SAS Expander ausgestattet und unterstützt 12/6 Gb/s SAS/SATA Laufwerke. Außerdem verfügt er über vier 12 Gb/s SAS 3.0 (x4 Lane) SFF-8644 SAS Wide-Ports. Durch die Verbindung des TL-R1620Sep-RP mit dem Host-NAS und die Daisy-Chain Verkettung mehrerer JBODs mit zwei Wide-Ports, die mit Link-Aggregation konfiguriert sind, bietet die Lösung Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 96Gb/s.

Unterstützt die SAS DataBolt™ Technologie, liefert 12Gb/s Geschwindigkeit unter Verwendung der bestehenden 6Gb/s Infrastruktur
Das mit der Broadcom® SAS DataBolt™ Bandbreitenoptimierungstechnologie ausgestattete TL-R1620Sep-RP verfügt über einen intelligenten Datenpuffer zur Übertragung von Daten auf Laufwerke mit Geschwindigkeiten, die der Leistung des Host-NAS entsprechen. Unabhängig davon, ob das TL-R1620Sep-RP 12Gb/s oder 6Gb/s Laufwerke verwendet, überträgt der NAS Host die Daten mit 12Gb/s an das TL-R1620Sep-RP, sodass Sie mit der vorhandenen 6Gb/s Infrastruktur von der Highspeed SAS Übertragung mit 12Gb/s profitieren können.

Anschluss von bis zu 16 JBODs, Unterstützung von bis zu 4,6PB Rohkapazität
Das TL-R1620Sep-RP verfügt über vier 12 Gb/s SAS 3.0 (x4 Lane) SFF-8644 SAS Wide-Ports. Bis zu sechzehn TL-R1620Sep-RP können in Reihe geschaltet werden, um eine Rohkapazität von bis zu 4,6PB zu erreichen.

Multipath-Routing zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Systembetriebs
Durch Daisy-Chaining des TL-R1620Sep-RP können die Datenübertragungslasten mit Multipath-Routing ausgeglichen werden, um eine hohe Verfügbarkeit zu erreichen. Fällt eine Route aus, kann eine andere Übertragungsroute genutzt werden, um auf die Daten zuzugreifen und einen kontinuierlichen Systembetrieb zu gewährleisten. Das TL-R1620Sep-RP verfügt über eine redundante Stromversorgung zur Gewährleistung des Systembetriebs.

Flexible Daisy-Chain Modi
Durch die Verkettung (Daisy-Chaining) Ihres NAS mit mehreren TL SAS JBODs und REXP SAS JBODs können Sie die Vorteile von Multipath-Routing und Link-Aggregation nutzen, um von höheren Übertragungsgeschwindigkeiten und einer höheren Systemverfügbarkeit zu profitieren.

Speicherverwaltung
Durch die Verwendung von Storage & Snapshot Manager auf dem Host-NAS können Sie den Speicherplatz des TL-R1620Sep-RP konfigurieren und verwalten, indem Sie RAID-Gruppen, Speicherpools und Snapshots einrichten oder das JBOD als Speichervolumen des Host-NAS konfigurieren, wodurch Sie den NAS-Speicher einfach erweitern können, um umfangreiche Daten oder Sicherungsdateien unterzubringen. Sie können das TL-R1620Sep-RP auch über den Konsolenport konfigurieren und verwalten.

Beschleunigen Sie Remote Dateiübertragungen mit JBOD Migration
Das Verschieben vieler kleiner Dateien oder einer einzelnen großen Datendatei über ein Netzwerk kann zeitaufwändig sein und sich negativ auf die Netzwerkleistung auswirken. Wenn Sie die RAID Konfiguration auf dem TL-R1620Sep-RP einrichten, können Sie es verwenden, um Dateien auf einen anderen Computer oder ein NAS zu verschieben. Speichern Sie die Dateien einfach auf dem TL-R1620Sep-RP, verbinden Sie es mit dem Zielgerät und kopieren Sie die Dateien dann darüber.
Weitere Informationen:
weight:
16.680 kg
height:
0.290 m
width:
0.580 m
depth:
0.590 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.120,09*
€ 2.263,17*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.271,35*
€ 2.435,65*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 2.271,69*
€ 2.442,11*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.362,94*
€ 2.513,75*
Frei Haus
ab € 2.356,42*
€ 2.516,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.442,11*
€ 2.906,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.423,25*
€ 2.883,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,53*
€ 2.803,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,58*
€ 2.753,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.271,69*
€ 2.703,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.