Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TL-R1620Sep-RP - Festplatten-Array - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-3) - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 3U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6895787
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TL-R1620SEP-RP
EAN/GTIN:
     4713213518588
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  QNAP TL-R1620Sep-RP - Festplatten-Array - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-3) - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 3U
Gruppe  Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
Hersteller  QNAP
Hersteller Art. Nr.  TL-R1620SEP-RP
Modell  TL-R1620Sep-RP
EAN/UPC  4713213518588

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  QNAP TL-R1620Sep-RP - Festplatten-Array
Gerätetyp  Festplatten-Array
Gehäusetyp  Rack - einbaufähig - 3U
Schnittstelle  SAS 12Gb/s
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 16 (Max)
Unterstützte Laufwerke  SATA-600 / SAS-3
Massenspeicher-Controller  RAID (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) - RAID JBOD
Festplatte  Kein HDD
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.22 cm x 42.53 cm x 13.13 cm
Gewicht  11.48 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatten-Array
Gehäusetyp  Rack - einbaufähig - 3U
  
Gehäuse  
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module  16
Unterstützte Laufwerke  SATA-600 / SAS-3
  
Massenspeicher  
Externe Schnittstelle für HDD-Array  SAS 12Gb/s
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level  JBOD
  
Festplatte  
Typ  Kein HDD
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  4 x SAS 12Gb/s - Mini SAS HD (SFF-8644)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  3 Lüfter integriert
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  2 x internes Netzteil
Max. unterstützte Anzahl  2
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  207.13 Watt
Gestellte Leistung  550 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  48.22 cm
Tiefe  42.53 cm
Höhe  13.13 cm
Gewicht  11.48 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  16.01 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung  36 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,8 kg
Gerätetyp:
Festplatten-Array
Gehäusetyp:
Rack - einbaufähig - 3U
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module:
16
Unterstützte Laufwerke:
SATA-600 / SAS-3
Externe Schnittstelle für HDD-Array:
SAS 12Gb/s
Typ:
RAID
Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level:
JBOD
Schnittstellen:
4 x SAS 12Gb/s - Mini SAS HD (SFF-8644)
Leistungsmerkmale:
3 Lüfter integriert
Stromversorgungsgerät:
2 x internes Netzteil
Max. unterstützte Anzahl:
2
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
207.13 Watt
Gestellte Leistung:
550 Watt
Breite:
48.22 cm
Tiefe:
42.53 cm
Höhe:
13.13 cm
Transportgewicht:
16.01 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung:
36 dBA
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Array (Festplatten), Festplatten-Array, Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, 3,5" sata festplattengehäuse, array (festplatten), externe festplatte 3,5 zoll, qnap, 1620, tlr1620seprp, r1620sep, rack, sas3, 12gbps, festplattenarray, schächte, sata600, 12gb/s, extern, einbaufähig, 16bay, schchte, 12gbs, einbaufhig, festplatten, array, sata, 12gb, rackmount, enclosure, jbod, expansion, with
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.126,65*
€ 2.294,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.290,51*
€ 2.454,85*
€ 1,93*
ab € 2.276,73*
€ 2.457,70*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.314,48*
€ 2.501,38*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.404,73*
€ 2.591,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.591,41*
€ 3.083,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.569,66*
€ 3.057,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.492,75*
€ 2.966,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.446,01*
€ 2.910,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.404,73*
€ 2.861,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.