Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARKER Füller 51 Burgundy C.C. schwarz M Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARKER Füller 51 Burgundy C.C. schwarz M Geschenkbox
PARKER Füller 51 Burgundy C.C. schwarz M Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     832-354780
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2123497
EAN/GTIN:
     3026981234972
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Geschenk-Box

PARKER Füller 51 Burgundy C.C. schwarz M


Der Parker 51 ist heute noch genauso aktuell wie bei seiner Einführung im Jahr 1941. Bei diesem einzigartigen Schreibgerät ließen sich die Designer von dem Stift inspirieren, der einst als der "Begehrteste der Welt" gefeiert wurde. Auch heute noch wird der Parker 51 für seine unverwechselbare, stromlinienförmige Form und die ikonische Schreibfeder geschätzt. Traditionsreich und gleichzeitig perfekt für die Zukunft gewappnet - der von Hand montierte und aus langlebigem Edelharz hergestellte Stift repräsentiert wie kein anderer Parkers Expertise und guten Ruf hinsichtlich seiner erhabenen Handwerkskunst. Man merkt diesem Schreibgerät die unübertroffene Liebe zum Detail an, die sich von der Entwicklung bis zur Herstellung offenbart. Die Kappe ziert ein Metall-Juwel und jedes Finish erinnert an die historischen Farben der Vergangenheit - eine gelungene Hommage an die ursprüngliche "Parker 51"-Produktserie.  Von der Vergangenheit inspiriert. Für die Zukunft geschaffen.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.229 kg
height:
0.040 m
width:
0.080 m
depth:
0.180 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.