Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARKER Füller Sonnet Premium Silver Mistral G.C. 18K sw F Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARKER Füller Sonnet Premium Silver Mistral G.C. 18K sw F Geschenkbox
PARKER Füller Sonnet Premium Silver Mistral G.C. 18K sw F Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     832-354750
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     2119792
EAN/GTIN:
     3026981197925
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Geschenk-Box
Weitere Informationen:
weight:
0.240 kg
height:
0.045 m
width:
0.085 m
depth:
0.180 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,04*
€ 330,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.