Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN UV Desinfektionsbox mit 10W Induktionsladepad weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN UV Desinfektionsbox mit 10W Induktionsladepad weiß
MANHATTAN UV Desinfektionsbox mit 10W Induktionsladepad weiß
Artikel-Nr.:
     832-354309
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180283
EAN/GTIN:
     0766623180283
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
Ladekissen
induktive Ladestation
UV-Desinfektionsbox mit kabellosem Induktionsladegerät für Smartphones
Sterilisator mit UV-Licht und 10 W Wireless Charger, für Handys, Masken, Kreditkarten und mehr, weiß

    Merkmale:
    • Integrierte UV-LEDs beseitigen Viren, Keime und Bakterien
    • Integriertes Induktionsladepad mit Schnellladung bis zu 10 W
    • Schneller 1- oder 5-Minuten-Reinigungszyklus
    • UVC-Technologie für sichere Desinfektion ohne Hitze, Flüssigkeiten oder Chemikalien
    • Desinfiziert Smartphones, Masken, Uhren, Schmuck, Kreditkarten, Schnuller, Kopfhörer und mehr
    • Sicherheitsmechanismus deaktiviert das UV-Licht bei Öffnung automatisch zum Schutz von Augen und Haut
    • Geräumiges Innenfach geeignet für alle gängigen Smartphonegrößen
    • Aromatheraphiefunktion
    • Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
    • Effektives kabelloses Laden auch durch Schutzhüllen mit bis zu 5 mm Stärke (Metallgegenstände wie Kreditkarten, Magnete, Griffe und Schutzhüllen können die Ladeleistung beeinträchtigen)
    • USB-C auf USB-A-Ladekabel im Lieferumfang
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.509 kg
height:
0.055 m
width:
0.125 m
depth:
0.255 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 13,28*
€ 18,92*
3 Tage
9
€ 4,90*
ab € 13,36*
€ 18,95*
€ 3,50*
ab € 20,37*
€ 28,27*
5 Tage
9
€ 6,99*
ab € 24,23*
€ 33,42*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
421027
ab € 9,91*
Sonstiges
Manhattan
421010
ab € 4,57*
Sonstiges
Manhattan
406277
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.