Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan UV Phone Sanitizer with Wireless Charger, 10 W Wireless Charging Pad, Integrated UV LEDs to eliminate germs, viruses and bacteria, Quick 1-minute or 5-minute cleaning ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753M-6711138
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180283
EAN/GTIN:
     0766623180283
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
Ladekissen
induktive Ladestation

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan - UV-Desinfektionsgerät / induktives Ladegerät für Handy, Smartwatch, Kopfhörer - weiß
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  180283
EAN/UPC  0766623180283

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Manhattan - UV-Desinfektionsgerät / induktives Ladegerät für Handy, Smartwatch, Kopfhörer
Produkttyp  UV-Desinfektionsgerät / induktives Ladegerät
Bestimmt für  Handy, Smartwatch, Kopfhörer
Schutz  Überspannung, Überstromsschutz, hitzebeständig, short circuit protection
Paketinhalt  USB-C auf USB-A Kabel, UV-Desinfektionsgerät / induktives Ladegerät
Produktmaterial  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12 cm x 21 cm x 4.8 cm
Gewicht  380 g
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  UV-Desinfektionsgerät / induktives Ladegerät
Verpackungsart  Retail
Bestimmt für  Handy, Smartwatch, Kopfhörer
Schutz  Überspannung, Überstromsschutz, hitzebeständig, short circuit protection
Paketinhalt  USB-C auf USB-A Kabel, UV-Desinfektionsgerät / induktives Ladegerät
Produktmaterial  Kunststoff
Breite  12 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  4.8 cm
Gewicht  380 g
Farbe  Weiß
  
Verbindungen  
Verbindungen  USB Type-C
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, Qi

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
UV-Desinfektionsgerät / induktives Ladegerät
Verpackungsart:
Retail
Bestimmt für:
Handy, Smartwatch, Kopfhörer
Produktmaterial:
Kunststoff
Breite:
12 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
4.8 cm
Farbe:
Weiß
Verbindungen:
USB Type-C
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, Qi
Weitere Suchbegriffe: kabellose Ladestation, ladekissen 10w, uv desinfektionsbox, manhattan, 180283, wireless, charger, weiß, phone, sanitizer, with, charging, integrated, leds, eliminate, germs, viruses, bacteria, quick, 1minute, 5minute, cleaning, cycle, autooff, light, when, opened, white, three
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,27*
€ 18,98*
3 Tage
9
€ 4,90*
ab € 13,38*
€ 19,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,37*
€ 28,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
421027
ab € 9,90*
Sonstiges
Manhattan
421010
ab € 4,58*
Sonstiges
Manhattan
406277
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.