Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Multimode Patchkabel, LC / ST 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS LWL Multimode Patchkabel, LC / ST 10m
DIGITUS LWL Multimode Patchkabel, LC / ST 10m
Artikel-Nr.:
     832-352514
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2531-10
EAN/GTIN:
     4016032249207
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu ST,MM OM2 50/125 µ, 10 m
Weitere Informationen:
weight:
0.141 kg
height:
0.020 m
width:
0.200 m
depth:
0.300 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 5,27*
€ 7,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,28*
€ 7,72*
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 9,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,31*
€ 11,86*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,76*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.