Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Ride-on Mini Quad Runty blau 6V 2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Ride-on Mini Quad Runty blau 6V 2+
Jamara Ride-on Mini Quad Runty blau 6V 2+
Artikel-Nr.:
     832-352060
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460866
EAN/GTIN:
     4042774461119
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
- Motorsound beim Start
- Musik
- Licht vorne
- Leistungsstarker Antriebsmotor
- Leistungsstarker Akku für lange Fahrzeit
- Kurz untersetztes Getriebe für kräftigen Vortrieb
- Gaspedal
- Gefederte Vorderachse
Weitere Informationen:
weight:
5.814 kg
height:
0.290 m
width:
0.355 m
depth:
0.625 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 57,03*
€ 74,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 57,76*
€ 75,86*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.