Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-347345 Herst.-Nr.: DN-96800M-2 EAN/GTIN: 4016032466130 |
| |
|
| | |
| Kompakte Spleißbox zur Wandmontage
- Für bis zu 48 Fasern - Kabeleingang oder -ausgang an Ober- und Unterseite mit Moosgummistreifen - Abschließbar (inkl. 2x Schlüssel) - Robustes kaltgewalztes Stahlblech - Möglichkeit zur Aufnahme von bis zu 4 Spleißkassetten - Integrierte Haltevorrichtungen für Kabelbinder - Unterschiedliche Adapterplatten für Kupplungen erhältlich - Montagematerial inklusive (4x Dübel, Schrauben, Unterlegscheiben, Kabelbinder)
Die Glasfaser Unibox ist eine robuste und kompakte Spleißbox zur Wandmontage. Mit separat erhältlichen Kupplungshalterungen, welche in Sekunden montiert werden können, lässt sich die Box individuell je nach Bedarf mit Kupplungen, Faserpigtails und Kabeln bestücken. Anwendungsgebiete sind u .a. Tele- und Datenkommunikationsanwendungen im Innenbereich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtwellenleiterzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,27* | € 33,24* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,98* | € 34,21* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,59* | € 35,02* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,71* | € 37,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,67* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|