Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-347214 Herst.-Nr.: 179591 EAN/GTIN: 0766623179591 |
| |
|
| | |
| Sound Science In-Ear Bluetooth®-Sportheadset mit Leuchteffekt Wasserfest, in-Ear-Design, omnidirektionales Mikrofon, integrierte Bedienelemente, integriertes, buntes LED-Licht Dieses Manhattan Sound Science In-Ear Bluetooth®-Sportheadset begleitet Ihr Workout mit treibendem Bass und stylischen Leuchteffekten im Kabel. Durch das federleichte Design ist es kaum spürbar, sitzt aber durch die Ohrhaken felsenfest, selbst bei actionreichen Bewegungen. Das schweiß- und regenresistente Gehäuse macht es zum idealen Trainingspartner, dank der Leuchteffekte auch gut sichtbar auf dunklen Straßen. Mit dem im Kabel integrierten Mikrofon und Bedienelementen bleiben Ihre Hände auch beim Laufen frei. Highlights • Integrierte Bedienelemente für Anrufsteuerung, Play/Pause und Lichtregelung • Regen- und schweißfestes Design • Integriertes LED-Licht leuchtet in verschiedenen Farben • In-Ear-Design mit Ohrhaken für sicheren Halt • Bis zu 5 Stunden Wiedergabe mit einer Akkuladung Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.060 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,62* | € 13,84* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,78* | € 15,43* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,79* | € 15,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,10* | € 21,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,63* | € 37,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|