Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999080530 Herst.-Nr.: 179591 EAN/GTIN: 0766623179591 |
| |
|
| | |
| Manhattan In-Ear Bluetooth-Sportheadset Wasserfest omnidirektionales Mikrofon integriertes Wasserdicht/-fest Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Manhattan Bluetooth In-Ear Headset (Clearance Pricing), Multi Coloured Cable Light, Omnidirectional Mic, Integrated Controls, Ear Hook for Secure Fit, 5 hour usage time (approx), Max Range 10m, Bluetooth v4.0, Rainproof, USB-A charging cable incl, 3 Year Warranty - Ohrhörer mit Mikrofon Produkttyp: Ohrhörer - Bluetooth - kabellos Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik Zusätzliche Funktionen: LED-Hintergrundbeleuchtung (6 Farben) Stil: Sport Kopfhörer-Formfaktor: Im Ohr Anschlusstechnik: Kabellos Drahtlose Technologie: Bluetooth Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0 Soundmodus: Stereo Betriebsart des Mikrofons: Ungerichtet Bedienungselement: Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Kopplungsmodus, Hintergrundbeleuchtung ein/aus
Manhattan In–Ear Bluetooth–Sportheadset Wasserfest omnidirektionales Mikrofon integriertes Wasserdicht/–fest Produktbeschreibung: Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik Kabellos 3,5–mm–Anschluss Nein USB Konnektivität Ja USB–Anschlusstyp Mikro–USB Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.0 Leistungen Produkttyp Kopfhörer Tragestil Ear–hook, In–ear, Neck–band Empfohlene Nutzung Calls/Music Headset–Typ Binaural Produktfarbe Schwarz Typ Steuereinheit SCR–Steuereinheit Steuerung Tasten Zertifizierung CE FCC Mikrofon Mikrofon–Typ Eingebaut Batterie Batteriebetrieben Ja Akku–/Batterietyp Integrierte Batterie Akku–/Batteriebetriebsdauer 5 h Kopfhörer Position Kopfhörerlautsprecher Im Ohr Gewicht und Abmessungen Breite 16 mm Höhe 10 mm Gewicht 19 g Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Lieferumfang Mitgelieferte Kabel Mikro–USB Technische Details: Allgemein Produkttyp Ohrhörer – Bluetooth – kabellos Zusätzliche Funktionen LED–Hintergrundbeleuchtung (6 Farben) Empfohlene Verwendung Tragbare Elektronik Audioausgang Kopfhörer–Formfaktor Im Ohr Drahtlose Technologie Bluetooth Bluetooth–Version Bluetooth 5.0 Besonderheiten Mehrfarbige Beleuchtung Mikrofon Betriebsart des Mikrofons Ungerichtet Fernbedienung Steuerung Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Kopplungsmodus, Hintergrundbeleuchtung ein/aus Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Mikro–USB–Ladekabel Kabeldetails Micro–USB–Ladekabel – ablösbar Kennzeichnung FCC, RoHS, WEEE 2012/19/EU, RED 2014/53/EU Stromversorgung Batterie Headsetbatterie wiederaufladbar Betriebszeit (bis zu) 5 Stunde(n) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset im ohr, bluetooth headset, in-ohr-hörer bluetooth, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,64* | € 13,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,81* | € 15,43* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,57* | € 19,27* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 15,13* | € 21,33* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,63* | € 37,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|